!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTROLE POMPE ET ALARME, 15 A, SIMPLE

CONTROLE POMPE ET ALARME, 15 A, SIMPLE

LIBERTY PUMPS

CONTROLE POMPE ET ALARME, 15 A, SIMPLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
CONTROLE POMPE ET ALARME, 15 A, SIMPLE

CONTROLE POMPE ET ALARME, 15 A, SIMPLE

LIBERTY PUMPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,480.09 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2WMN3
  • N° de modèle du manufacturier OTC115
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleContrôle et alarme de la pompe Oiltector
  • Indice de protection NEMA1
  • Pour la puissance maximale3/4 hp
  • PhasesSimple
  • Profondeur hors tout5,5 po
  • Largeur hors tout6,5 po
  • Alert MessagingSans objet
  • ConnectivitéContacts auxiliaires
  • Dosing ScheduleDose sur demande
  • ComprendContacts auxiliaires, sonde de détection d'huile, alarme à distance
  • Includes HOA SwitchInterrupteur HOA inclus
  • Includes Status Indicator LightsVoyant lumineux inclus
  • Endroit d'utilisationIntérieur
  • Number of Switches Included1
  • Durée de la garantie du fabricant2 ans
  • Courant 15 A
  • Matériau de boîtier Plastique
  • Nombre de pompes commandées 1
  • Tension nominale 115 V CA
  • Hauteur hors tout 8,75 po
  • Type de produit Panneau de contrôle
  • Alert Output Audio, visuel
  • Longueur de cordon 25 pi
  • Float Switch Length 25 pi
  • Includes Data Logging Aucune journalisation de données incluse
  • Includes Reversing Non réversible
  • Intrinsic Safety Non spécifié Intrinsèquement sûr
  • Style de verrouillage Verrouillable avec cadenas
  • Série OTC
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande