!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE, 5 HP, 3 PH, 208 A 240/480 V CA

POMPE, 5 HP, 3 PH, 208 A 240/480 V CA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

POMPE, 5 HP, 3 PH, 208 A 240/480 V CA close
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
POMPE, 5 HP, 3 PH, 208 A 240/480 V CA

POMPE, 5 HP, 3 PH, 208 A 240/480 V CA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,859.28 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG49UU46
  • N° de modèle du manufacturier 4BF1JBH0
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 114.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe centrifuge
  • Matériau du boîtier de la pompeFonte
  • Tension de la plaque signalétique208-230/460 V CA
  • D.I. de la sortie du tube de décharge85 pi
  • Type d'admissionNPT
  • Type de déchargeNPT
  • Débit maximum220 gal/min
  • Matériau de jointAcier inoxydable 316, élastomère Buna, carbone, céramique
  • Meilleure efficacité de débit150 gal/min
  • Rotation de déchargeIncréments de 90 degrés
  • CaractéristiquesRetrait vers l'arrière pour réduire le temps de maintenance, équilibrage dynamique, bagues d'usure renouvelables
  • Débit à 70 pi de hauteur (maximum)200 gal/min
  • Fréquence60 Hz
  • Matériau d'impulseurBronze
  • Température maximale du support212 Degrees F
  • Type de moteurJM
  • Hauteur hors tout10,5 po
  • Largeur hors tout8,6 po
  • Vitesse de rotation maximale3 500 tr/min
  • Série3656
  • Pression d'arrêt (maximum)175 lb/po2
  • NormesANSI 61, Certifié NSF
  • Phases Trois
  • HP 5 HP
  • Débit à 80 pi de hauteur (maximum) 130 gal/min
  • Taille du tuyau d'admission compatible 3 po
  • Taille du tuyau de décharge compatible 2-1/2 po
  • Boîtier de moteur Abrité ouvert
  • Amorçage Manuelle
  • Meilleure efficacité de la hauteur de chute 78 pi
  • Compatible avec le type de support Eau
  • Facteur de marche Continu
  • Débit minimum 50 gal/min
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potable Oui
  • Conception d'impulseur Fermé
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Désignation du châssis du moteur 182JM
  • Orientation de montage Horizontale
  • Longueur hors tout 25,5 po
  • Application de pompage Service de surpression, irrigation, transfert de liquide, systèmes de pulvérisation, circulation de l'eau
  • Type de joint Type mécanique 21
  • Matériau d'arbre Acier inoxydable
  • Diamètre du solide (maximum) 0,44 po
  • Matériau mouillé Acier inoxydable 316, bronze, buna-n, carbone, céramique
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .