!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE, 3 HP, 3 PH, 208 A 240/480VCA

POMPE, 3 HP, 3 PH, 208 A 240/480VCA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

POMPE, 3 HP, 3 PH, 208 A 240/480VCA close
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
POMPE, 3 HP, 3 PH, 208 A 240/480VCA

POMPE, 3 HP, 3 PH, 208 A 240/480VCA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,359.56 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG53DL79
  • N° de modèle du manufacturier 3BF1HBC0
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 87.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe centrifuge
  • Compatible avec le type de supportEau
  • D.I. de la sortie du tube de décharge113 pi
  • Matériau d'impulseurBronze
  • Tension de la plaque signalétique208-230/460 V CA
  • Matériau du boîtier de la pompeFonte
  • Fréquence60 Hz
  • Température maximale du support212 Degrees F
  • PhasesTrois
  • Matériau de jointAcier inoxydable 316, élastomère Buna, carbone, céramique
  • Diamètre du solide (maximum)0,31 po
  • Meilleure efficacité de débit110 gal/min
  • Taille du tuyau d'admission compatible2 po
  • CaractéristiquesRetrait vers l'arrière pour réduire le temps de maintenance, équilibrage dynamique, bagues d'usure renouvelables
  • Débit à 100 pi de hauteur (maximum)65 gal/min
  • Débit à une hauteur de chute de 40 pi (maximum)155 gal/min
  • Débit à 60 pi de hauteur (maximum)140 gal/min
  • Débit à 80 pi de hauteur (maximum)120 gal/min
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potableOui
  • Orientation de montageHorizontale
  • Longueur hors tout24,5 po
  • Vitesse de rotation maximale3 500 tr/min
  • Matériau d'arbreAcier inoxydable
  • Gravité spécifique (maximum)1
  • Taille du tuyau de décharge compatible 1-1/2 po
  • Type de décharge NPT
  • HP 3 HP
  • Type d'admission NPT
  • Amorçage Manuelle
  • Débit maximum 155 gal/min
  • Conception d'impulseur Fermé
  • Boîtier de moteur Abrité ouvert
  • Application de pompage Service de surpression, irrigation, transfert de liquide, systèmes de pulvérisation, circulation de l'eau
  • Type de joint Type mécanique 21
  • Normes ANSI 61, Certifié NSF
  • Meilleure efficacité de la hauteur de chute 85 pi
  • Rotation de décharge Incréments de 90 degrés
  • Débit minimum 60 gal/min
  • Débit à 30 pi de hauteur (maximum) 155 gal/min
  • Débit à une hauteur de chute de 50 pi (maximum) 145 gal/min
  • Débit à 70 pi de hauteur (maximum) 130 gal/min
  • Débit à 90 pi de hauteur (maximum) 100 gal/min
  • Désignation du châssis du moteur 145JM
  • Hauteur hors tout 9,2 po
  • Largeur hors tout 6,5 po
  • Série 3656
  • Pression d'arrêt (maximum) 175 lb/po2
  • Matériau mouillé Acier inoxydable 316, bronze, buna-n, carbone, céramique
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .