!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE, 3 HP, 3 PH, 208 A 240/480VCA

POMPE, 3 HP, 3 PH, 208 A 240/480VCA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

POMPE, 3 HP, 3 PH, 208 A 240/480VCA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POMPE, 3 HP, 3 PH, 208 A 240/480VCA

POMPE, 3 HP, 3 PH, 208 A 240/480VCA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,242.35 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG53DL78
  • N° de modèle du manufacturier 3BF1HBA0H
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 88.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe centrifuge
  • Matériau du boîtier de la pompeFonte
  • Tension de la plaque signalétique208-230/460 V CA
  • Débit à 60 pi de hauteur (maximum)122 gal/min
  • D.I. de la sortie du tube de décharge137 pi
  • Type d'admissionNPT
  • Type de déchargeNPT
  • Débit maximum140 gal/min
  • Débit à une hauteur de chute de 50 pi (maximum)128 gal/min
  • Débit à 120 pi de hauteur (maximum)67 gal/min
  • Matériau de jointAcier inoxydable 316, élastomère Buna, carbone, céramique
  • Meilleure efficacité de débit87 gal/min
  • Rotation de déchargeIncréments de 90 degrés
  • Débit minimum67 gal/min
  • Débit à 90 pi de hauteur (maximum)100 gal/min
  • Fréquence60 Hz
  • Matériau d'impulseurBronze
  • Désignation du châssis du moteur145JM
  • Hauteur hors tout9,2 po
  • Largeur hors tout6,5 po
  • Vitesse de rotation maximale3 500 tr/min
  • Série3656
  • Pression d'arrêt (maximum)175 lb/po2
  • Gravité spécifique (maximum)1
  • Matériau mouilléAcier inoxydable 316, bronze, buna-n, carbone, céramique
  • Phases Trois
  • HP 3 HP
  • Débit à une hauteur de chute de 40 pi (maximum) 133 gal/min
  • Débit à 80 pi de hauteur (maximum) 110 gal/min
  • Taille du tuyau d'admission compatible 2 po
  • Taille du tuyau de décharge compatible 1-1/2 po
  • Boîtier de moteur Abrité ouvert
  • Débit à 30 pi de hauteur (maximum) 137 gal/min
  • Débit à 100 pi de hauteur (maximum) 93 gal/min
  • Amorçage Manuelle
  • Meilleure efficacité de la hauteur de chute 104 pi
  • Compatible avec le type de support Eau
  • Caractéristiques Retrait vers l'arrière pour réduire le temps de maintenance, équilibrage dynamique, bagues d'usure renouvelables
  • Débit à 70 pi de hauteur (maximum) 115 gal/min
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potable Oui
  • Conception d'impulseur Fermé
  • Température maximale du support 212 Degrees F
  • Orientation de montage Horizontale
  • Longueur hors tout 24,5 po
  • Application de pompage Service de surpression, irrigation, transfert de liquide, systèmes de pulvérisation, circulation de l'eau
  • Type de joint Type mécanique 21
  • Matériau d'arbre Acier inoxydable
  • Diamètre du solide (maximum) 0,19 po
  • Normes ANSI 61, Certifié NSF
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande