!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE, 3 HP, 3 PH, 208 A 240/480VCA

POMPE, 3 HP, 3 PH, 208 A 240/480VCA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

POMPE, 3 HP, 3 PH, 208 A 240/480VCA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POMPE, 3 HP, 3 PH, 208 A 240/480VCA

POMPE, 3 HP, 3 PH, 208 A 240/480VCA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,636.51 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG49UU51
  • N° de modèle du manufacturier 3BF1H9D0
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 94.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe centrifuge
  • Compatible avec le type de supportEau
  • D.I. de la sortie du tube de décharge95 pi
  • Matériau d'impulseurBronze
  • Tension de la plaque signalétique208-230/460 V CA
  • Matériau du boîtier de la pompeFonte
  • Fréquence60 Hz
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Boîtier de moteurRefroidissement par ventilateur totalement fermé
  • PhasesTrois
  • Matériau de jointAcier inoxydable 316, élastomère Buna, carbone, céramique
  • Diamètre du solide (maximum)0,31 po
  • Meilleure efficacité de débit100 gal/min
  • Taille du tuyau d'admission compatible2 po
  • Facteur de marcheContinu
  • Débit minimum20 gal/min
  • Débit à 30 pi de hauteur (maximum)145 gal/min
  • Débit à une hauteur de chute de 50 pi (maximum)130 gal/min
  • Débit à 70 pi de hauteur (maximum)105 gal/min
  • Débit à 90 pi de hauteur (maximum)40 gal/min
  • Désignation du châssis du moteur182JM
  • Hauteur hors tout9 po
  • Largeur hors tout8,6 po
  • Série3656
  • Pression d'arrêt (maximum)175 lb/po2
  • Taille du tuyau de décharge compatible 1-1/2 po
  • Type de décharge NPT
  • HP 3 HP
  • Type d'admission NPT
  • Amorçage Manuelle
  • Débit maximum 150 gal/min
  • Conception d'impulseur Fermé
  • Température maximale du support 212 Degrees F
  • Type de moteur JM
  • Application de pompage Service de surpression, irrigation, transfert de liquide, systèmes de pulvérisation, circulation de l'eau
  • Type de joint Type mécanique 21
  • Normes ANSI 61, Certifié NSF
  • Meilleure efficacité de la hauteur de chute 75 pi
  • Rotation de décharge Incréments de 90 degrés
  • Caractéristiques Retrait vers l'arrière pour réduire le temps de maintenance, équilibrage dynamique, bagues d'usure renouvelables
  • Débit à 20 pi de hauteur (maximum) 150 gal/min
  • Débit à une hauteur de chute de 40 pi (maximum) 140 gal/min
  • Débit à 60 pi de hauteur (maximum) 120 gal/min
  • Débit à 80 pi de hauteur (maximum) 85 gal/min
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potable Oui
  • Orientation de montage Horizontale
  • Longueur hors tout 24,5 po
  • Vitesse de rotation maximale 3 500 tr/min
  • Matériau d'arbre Acier inoxydable
  • Matériau mouillé Acier inoxydable 316, bronze, buna-n, carbone, céramique
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande