!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE, 20 HP, 3 PH, 240/460 V CA

POMPE, 20 HP, 3 PH, 240/460 V CA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

POMPE, 20 HP, 3 PH, 240/460 V CA close
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
POMPE, 20 HP, 3 PH, 240/460 V CA

POMPE, 20 HP, 3 PH, 240/460 V CA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11,321.14 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG52XF11
  • N° de modèle du manufacturier 5BF1N9A0
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 325.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe centrifuge
  • Compatible avec le type de supportEau
  • D.I. de la sortie du tube de décharge273 pi
  • Matériau d'impulseurBronze
  • Tension de la plaque signalétique230/460 V CA
  • Matériau du boîtier de la pompeFonte
  • Fréquence60 Hz
  • Température maximale du support212 Degrees F
  • Type de moteurJM
  • Application de pompageService de surpression, irrigation, transfert de liquide, systèmes de pulvérisation, circulation de l'eau
  • Type de jointType mécanique 21
  • Meilleure efficacité de débit187 gal/min
  • Taille du tuyau d'admission compatible2 po
  • Facteur de marcheContinu
  • Débit minimum130 gal/min
  • Débit à 220 pi de hauteur (maximum)200 gal/min
  • Débit à 260 pi de hauteur (maximum)150 gal/min
  • Désignation du châssis du moteur256JM
  • Hauteur hors tout11,2 po
  • Largeur hors tout11,5 po
  • Série3656
  • Pression d'arrêt (maximum)175 lb/po2
  • Taille du tuyau de décharge compatible 1-1/2 po
  • Type de décharge NPT
  • HP 20 HP
  • Type d'admission NPT
  • Amorçage Manuelle
  • Débit maximum 230 gal/min
  • Conception d'impulseur Fermé
  • Boîtier de moteur Refroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Phases Trois
  • Matériau de joint Acier inoxydable 316, élastomère Buna, carbone, céramique
  • Normes ANSI 61, Certifié NSF
  • Meilleure efficacité de la hauteur de chute 234 pi
  • Rotation de décharge Incréments de 90 degrés
  • Caractéristiques Retrait vers l'arrière pour réduire le temps de maintenance, équilibrage dynamique, bagues d'usure renouvelables
  • Débit à 200 pi de hauteur (maximum) 220 gal/min
  • Débit à 240 pi de hauteur (maximum) 180 gal/min
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potable Oui
  • Orientation de montage Horizontale
  • Longueur hors tout 29,1 po
  • Vitesse de rotation maximale 3 500 tr/min
  • Matériau d'arbre Acier inoxydable
  • Matériau mouillé Acier inoxydable 316, bronze, buna-n, carbone, céramique
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .