!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE, 2 HP, 1 PH, 120/240 V CA

POMPE, 2 HP, 1 PH, 120/240 V CA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

POMPE, 2 HP, 1 PH, 120/240 V CA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POMPE, 2 HP, 1 PH, 120/240 V CA

POMPE, 2 HP, 1 PH, 120/240 V CA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,593.42 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4XW85
  • N° de modèle du manufacturier 100MC1G1A0
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 50.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe centrifuge
  • Compatible avec le type de supportEau
  • D.I. de la sortie du tube de décharge142 pi
  • Matériau d'impulseurAcier inoxydable
  • Tension de la plaque signalétique115/230 V CA
  • Matériau du boîtier de la pompeAcier inoxydable
  • Fréquence60 Hz
  • Température maximale du support212 Degrees F
  • PhasesSimple
  • Type de jointType 6
  • Meilleure efficacité de débit42 gal/min
  • Taille du tuyau d'admission compatible1-1/4 po
  • Facteur de marcheContinu
  • Débit à 120 pi de hauteur (maximum)34 gal/min
  • Débit à 60 pi de hauteur (maximum)65 gal/min
  • Débit à 80 pi de hauteur (maximum)55 gal/min
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potableNon
  • Vitesse de rotation maximale3 500 tr/min
  • Gravité spécifique (maximum)1
  • Taille du tuyau de décharge compatible 1 po
  • Type de décharge NPT
  • HP 2 HP
  • Type d'admission NPT
  • Amorçage Manuelle
  • Débit maximum 50 gal/min
  • Conception d'impulseur Fermé
  • Boîtier de moteur Abrité ouvert
  • Matériau de joint Acier inoxydable 316, Buna-N, carbone, céramique
  • Diamètre du solide (maximum) 0,06 po
  • Meilleure efficacité de la hauteur de chute 108 pi
  • Rotation de décharge Incréments de 45 degrés
  • Débit à 100 pi de hauteur (maximum) 46 gal/min
  • Débit à une hauteur de chute de 140 pi (maximum) 10 gal/min
  • Débit à 70 pi de hauteur (maximum) 59 gal/min
  • Débit à 90 pi de hauteur (maximum) 51 gal/min
  • Désignation du châssis du moteur 48
  • Matériau d'arbre Acier inoxydable 303
  • Matériau mouillé Acier inoxydable 303, acier inoxydable 316L, Buna-N, carbone, céramique
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande