!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE, 2 1/2 HP, 3 PH, 208 A 240/480 VCA

POMPE, 2 1/2 HP, 3 PH, 208 A 240/480 VCA

DAYTON

POMPE, 2 1/2 HP, 3 PH, 208 A 240/480 VCA close
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
POMPE, 2 1/2 HP, 3 PH, 208 A 240/480 VCA

POMPE, 2 1/2 HP, 3 PH, 208 A 240/480 VCA

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,615.83 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG4RJ68
  • N° de modèle du manufacturier 4RJ68
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 62.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe centrifuge
  • Matériau du boîtier de la pompeFonte
  • Tension de la plaque signalétique208-230/460 V CA
  • Débit à 60 pi de hauteur (maximum)77 gal/min
  • D.I. de la sortie du tube de décharge142 pi
  • Type d'admissionNPT
  • Type de déchargeNPT
  • Débit à 20 pi de hauteur (maximum)92 gal/min
  • Débit à 120 pi de hauteur (maximum)37 gal/min
  • AmorçageManuelle
  • Meilleure efficacité de la hauteur de chute75 à 115 pi
  • Rotation de déchargeIncréments de 90 degrés
  • Fréquence60 Hz
  • Matériau d'impulseurLaiton au silicium
  • Désignation du châssis du moteur56Y
  • Longueur hors tout17,2 po
  • Vitesse de rotation maximale3 450 tr/min
  • Pression d'arrêt (maximum)60 lb/po2
  • Matériau mouilléBuna-N, carbone, fonte, céramique, laiton de silicium, acier inoxydable
  • Phases Trois
  • HP 2 1/2 hp
  • Débit à une hauteur de chute de 40 pi (maximum) 85 gal/min
  • Débit à 80 pi de hauteur (maximum) 67 gal/min
  • Taille du tuyau d'admission compatible 2 po
  • Taille du tuyau de décharge compatible 1-1/2 po
  • Boîtier de moteur Refroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Débit à 100 pi de hauteur (maximum) 53 gal/min
  • Hauteur d'aspiration (maximum) 25 pi
  • Matériau de joint Acier inoxydable 316, Buna-N, carbone, céramique
  • Meilleure efficacité de débit 75 gal/min
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potable Non
  • Conception d'impulseur Fermé
  • Température maximale du support 225 Degrees F
  • Hauteur hors tout 8,9 po
  • Largeur hors tout 8,6 po
  • Type de joint Type 21
  • Gravité spécifique (maximum) 1
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .