!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE 12VDC 21A 3/4 X 3/4 PO.

POMPE 12VDC 21A 3/4 X 3/4 PO.

JABSCO

POMPE 12VDC 21A 3/4 X 3/4 PO. close
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
POMPE 12VDC 21A 3/4 X 3/4 PO.

POMPE 12VDC 21A 3/4 X 3/4 PO.

JABSCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $938.28 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3PET3
  • N° de modèle du manufacturier 50860-0012
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1637
  • Poids à l’expédition 10.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe
  • Facteur de marcheIntermittent
  • Type de jointMécanique
  • Matériau de joint Carbone-céramique
  • Matériau d'impulseur Acier inoxydable
  • Matériau d'arbre Acier inoxydable