!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE, 10 HP, 3 PH, 208 A 240/480 V CA

POMPE, 10 HP, 3 PH, 208 A 240/480 V CA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

POMPE, 10 HP, 3 PH, 208 A 240/480 V CA close
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
POMPE, 10 HP, 3 PH, 208 A 240/480 V CA

POMPE, 10 HP, 3 PH, 208 A 240/480 V CA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8,937.52 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG49UU36
  • N° de modèle du manufacturier 5BF1L9G0
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 203.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe centrifuge
  • Matériau du boîtier de la pompeFonte
  • Tension de la plaque signalétique208-230/460 V CA
  • Taille du tuyau d'admission compatible2 po
  • Taille du tuyau de décharge compatible1-1/2 po
  • Boîtier de moteurRefroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Débit à 120 pi de hauteur (maximum)165 gal/min
  • Débit à 160 pi de hauteur (maximum)100 gal/min
  • Matériau de jointAcier inoxydable 316, élastomère Buna, carbone, céramique
  • Meilleure efficacité de débit140 gal/min
  • Rotation de déchargeIncréments de 90 degrés
  • CaractéristiquesRetrait vers l'arrière pour réduire le temps de maintenance, équilibrage dynamique, bagues d'usure renouvelables
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potableOui
  • Conception d'impulseurFermé
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Désignation du châssis du moteur215JM
  • Orientation de montageHorizontale
  • Longueur hors tout29,1 po
  • Application de pompageService de surpression, irrigation, transfert de liquide, systèmes de pulvérisation, circulation de l'eau
  • Type de jointType mécanique 21
  • Matériau d'arbreAcier inoxydable
  • Diamètre du solide (maximum)0,31 po
  • Matériau mouilléAcier inoxydable 316, bronze, buna-n, carbone, céramique
  • Phases Trois
  • HP 10 HP
  • D.I. de la sortie du tube de décharge 170 pi
  • Type d'admission NPT
  • Type de décharge NPT
  • Débit maximum 210 gal/min
  • Débit à une hauteur de chute de 140 pi (maximum) 140 gal/min
  • Amorçage Manuelle
  • Meilleure efficacité de la hauteur de chute 145 pi
  • Compatible avec le type de support Eau
  • Facteur de marche Continu
  • Débit minimum 70 gal/min
  • Fréquence 60 Hz
  • Matériau d'impulseur Bronze
  • Température maximale du support 212 Degrees F
  • Type de moteur JM
  • Hauteur hors tout 10,2 po
  • Largeur hors tout 9,7 po
  • Vitesse de rotation maximale 3 500 tr/min
  • Série 3656
  • Pression d'arrêt (maximum) 175 lb/po2
  • Normes ANSI 61, Certifié NSF
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .