!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE, 1 HP, TRIPHASE, TETE MAX 70 PI

POMPE, 1 HP, TRIPHASE, TETE MAX 70 PI

GOULDS WATER TECHNOLOGY

POMPE, 1 HP, TRIPHASE, TETE MAX 70 PI close
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
POMPE, 1 HP, TRIPHASE, TETE MAX 70 PI

POMPE, 1 HP, TRIPHASE, TETE MAX 70 PI

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,646.22 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG415J05
  • N° de modèle du manufacturier 100MC1E5E0
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 44.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe centrifuge
  • Matériau du boîtier de la pompeFonte
  • Tension de la plaque signalétique208-230/460 V CA
  • Débit à 60 pi de hauteur (maximum)22 gal/min
  • Taille du tuyau d'admission compatible1 po
  • Taille du tuyau de décharge compatible1-1/4 po
  • Boîtier de moteurRefroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Débit à une hauteur de chute de 50 pi (maximum)30 gal/min
  • Matériau de jointAcier inoxydable, Buna-N, carbone, céramique
  • Meilleure efficacité de la hauteur de chute53 pi
  • Compatible avec le type de supportEau
  • Facteur de marcheContinu
  • Débit à 70 pi de hauteur (maximum)0 gal/min
  • Fréquence60 Hz
  • Matériau d'impulseurAcier inoxydable
  • Température maximale du support212 Degrees F
  • Type de moteurRefroidi par ventilateur totalement fermé
  • Hauteur hors tout6,2 po
  • Largeur hors tout8,5 po
  • Pression d'arrêt (maximum)75 lb/po2
  • NormesCertifié NSF 61
  • Matériau mouilléAcier inoxydable, Buna-N, carbone, céramique
  • Phases Trois
  • HP 1 cv
  • Débit à une hauteur de chute de 40 pi (maximum) 36 gal/min
  • D.I. de la sortie du tube de décharge 70 pi
  • Type d'admission NPT
  • Type de décharge NPT
  • Débit à 30 pi de hauteur (maximum) 42 gal/min
  • Amorçage Manuelle
  • Longueur de cordon Sans fil
  • Meilleure efficacité de débit 27 gal/min
  • Rotation de décharge Incréments de 45 degrés
  • Type de connexion électrique Câblé
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potable Non
  • Conception d'impulseur Fermé
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Désignation du châssis du moteur 56
  • Orientation de montage Horizontale
  • Longueur hors tout 12 po
  • Vitesse de rotation maximale 3 500 tr/min
  • Gravité spécifique (maximum) 1
  • Protection contre les surcharges thermiques Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .