!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE, 1 HP, 1 PH, 120/240V CA

POMPE, 1 HP, 1 PH, 120/240V CA

DAYTON

POMPE, 1 HP, 1 PH, 120/240V CA close
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
POMPE, 1 HP, 1 PH, 120/240V CA

POMPE, 1 HP, 1 PH, 120/240V CA

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,183.15 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG4RU78
  • N° de modèle du manufacturier 4RU78
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 35.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe centrifuge
  • Type de déchargeNPT
  • HP1 cv
  • Type d'admissionNPT
  • AmorçageManuelle
  • Fréquence60 Hz
  • Température maximale du support140 Degrees F
  • PhasesSimple
  • Type de jointType 21
  • Meilleure efficacité de débit35 gal/min
  • Taille du tuyau d'admission compatible1-1/4 po
  • Débit à 100 pi de hauteur (maximum)22 gal/min
  • Débit à une hauteur de chute de 40 pi (maximum)53 gal/min
  • Débit à 80 pi de hauteur (maximum)36 gal/min
  • Désignation du châssis du moteur48Y
  • Longueur hors tout12,8 po
  • Vitesse de rotation maximale3 450 tr/min
  • Pression d'arrêt (maximum)125 lb/po2
  • Matériau mouilléBuna-N, carbone, fonte, céramique, Noryl, acier inoxydable
  • Taille du tuyau de décharge compatible 1 po
  • D.I. de la sortie du tube de décharge 113 pi
  • Matériau d'impulseur Noryl
  • Tension de la plaque signalétique 115/230 V CA
  • Matériau du boîtier de la pompe Fonte
  • Conception d'impulseur Fermé
  • Boîtier de moteur Abrité ouvert
  • Matériau de joint Acier inoxydable 316, Buna-N, carbone, céramique
  • Hauteur d'aspiration (maximum) 25 pi
  • Meilleure efficacité de la hauteur de chute 54 à 98 pi
  • Rotation de décharge Incréments de 90 degrés
  • Débit à 20 pi de hauteur (maximum) 60 gal/min
  • Débit à 60 pi de hauteur (maximum) 45 gal/min
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potable Non
  • Hauteur hors tout 8,6 po
  • Largeur hors tout 7,8 po
  • Matériau d'arbre Acier inoxydable
  • Gravité spécifique (maximum) 1
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .