!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE, 1/3 HP, 1 PH, 120/240 V CA

POMPE, 1/3 HP, 1 PH, 120/240 V CA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

POMPE, 1/3 HP, 1 PH, 120/240 V CA close
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
POMPE, 1/3 HP, 1 PH, 120/240 V CA

POMPE, 1/3 HP, 1 PH, 120/240 V CA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,471.70 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG1N544
  • N° de modèle du manufacturier 1BF10312
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 34.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe centrifuge
  • Compatible avec le type de supportEau
  • D.I. de la sortie du tube de décharge52 pi
  • Matériau d'impulseurBronze
  • Tension de la plaque signalétique115/230 V CA
  • Matériau du boîtier de la pompeFonte
  • Fréquence60 Hz
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Boîtier de moteurAbrité ouvert
  • PhasesSimple
  • Matériau de jointAcier inoxydable 316, élastomère Buna, carbone, céramique
  • Diamètre du solide (maximum)0,06 po
  • Meilleure efficacité de la hauteur de chute40 pi
  • Rotation de déchargeIncréments de 45 degrés
  • CaractéristiquesConception compacte, conception montée sur cadre
  • Débit à 20 pi de hauteur (maximum)37 gal/min
  • Débit à une hauteur de chute de 40 pi (maximum)23 gal/min
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potableOui
  • Orientation de montageHorizontale, verticale
  • Longueur hors tout17,3 po
  • Vitesse de rotation maximale3 500 tr/min
  • Matériau d'arbreAcier inoxydable
  • Gravité spécifique (maximum)1
  • Taille du tuyau de décharge compatible 1 po
  • Type de décharge NPT
  • HP 1/3 HP
  • Type d'admission NPT
  • Amorçage Manuelle
  • Débit maximum 37 gal/min
  • Conception d'impulseur Fermé
  • Température maximale du support 212 Degrees F
  • Type de moteur Condensateur démarrage
  • Application de pompage Service de surpression, service de pompe Jockey, transfert de liquide, systèmes de pulvérisation, circulation d'eau
  • Type de joint Mécanique
  • Meilleure efficacité de débit 22 gal/min
  • Taille du tuyau d'admission compatible 1-1/4 po
  • Facteur de marche Continu
  • Débit minimum 6 gal/min
  • Débit à 30 pi de hauteur (maximum) 30 gal/min
  • Débit à une hauteur de chute de 50 pi (maximum) 6 gal/min
  • Désignation du châssis du moteur 56J
  • Hauteur hors tout 8,2 po
  • Largeur hors tout 6,7 po
  • Série 3642
  • Pression d'arrêt (maximum) 125 lb/po2
  • Matériau mouillé Acier inoxydable 316, bronze, buna-n, carbone, céramique
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .