!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE, 1 1/2 HP, 1 PH, 120/240 V CA

POMPE, 1 1/2 HP, 1 PH, 120/240 V CA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

POMPE, 1 1/2 HP, 1 PH, 120/240 V CA close
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
POMPE, 1 1/2 HP, 1 PH, 120/240 V CA

POMPE, 1 1/2 HP, 1 PH, 120/240 V CA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,382.01 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG4XW83
  • N° de modèle du manufacturier 100MC1F4B0
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 56.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe centrifuge
  • Matériau du boîtier de la pompeFonte
  • Tension de la plaque signalétique115/230 V CA
  • Débit à 80 pi de hauteur (maximum)46 gal/min
  • Taille du tuyau d'admission compatible1-1/4 po
  • Taille du tuyau de décharge compatible1 po
  • Boîtier de moteurRefroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Débit à 100 pi de hauteur (maximum)33 gal/min
  • AmorçageManuelle
  • Meilleure efficacité de la hauteur de chute96 pi
  • Compatible avec le type de supportEau
  • Débit à 70 pi de hauteur (maximum)51 gal/min
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potableNon
  • Matériau d'impulseurAcier inoxydable
  • Désignation du châssis du moteur48
  • Longueur hors tout21,8 po
  • Vitesse de rotation maximale3 500 tr/min
  • Matériau d'arbreAcier inoxydable 300
  • Diamètre du solide (maximum)0,06 po
  • Matériau mouilléAcier inoxydable 316L, Buna-N, carbone, céramique
  • Phases Simple
  • HP 1-1/2 CV
  • Débit à 60 pi de hauteur (maximum) 58 gal/min
  • D.I. de la sortie du tube de décharge 123 pi
  • Type d'admission NPT
  • Type de décharge NPT
  • Débit à une hauteur de chute de 50 pi (maximum) 60 gal/min
  • Débit à 120 pi de hauteur (maximum) 14 gal/min
  • Matériau de joint Buna-N, carbone, céramique, acier inoxydable
  • Meilleure efficacité de débit 38 gal/min
  • Facteur de marche Continu
  • Débit à 90 pi de hauteur (maximum) 41 gal/min
  • Conception d'impulseur Fermé
  • Température maximale du support 212 Degrees F
  • Hauteur hors tout 10,7 po
  • Largeur hors tout 8,5 po
  • Type de joint Type 6
  • Pression d'arrêt (maximum) 75 lb/po2
  • Gravité spécifique (maximum) 1
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .