!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHES CÂBLES PEEK, -67F 464F, BEIGE, 5.7PO L/0.05PO ÉPAISSEUR/1.4PO DIA MAX, NYLON, PQ 100

ATTACHES CÂBLES PEEK, -67F 464F, BEIGE, 5.7PO L/0.05PO ÉPAISSEUR/1.4PO DIA MAX, NYLON, PQ 100

HELLERMANN TYTON

ATTACHES CÂBLES PEEK, -67F 464F, BEIGE, 5.7PO L/0.05PO ÉPAISSEUR/1.4PO DIA MAX, NYLON, PQ 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ATTACHES CÂBLES PEEK, -67F 464F, BEIGE, 5.7PO L/0.05PO ÉPAISSEUR/1.4PO DIA MAX, NYLON, PQ 100

ATTACHES CÂBLES PEEK, -67F 464F, BEIGE, 5.7PO L/0.05PO ÉPAISSEUR/1.4PO DIA MAX, NYLON, PQ 100

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $575.48 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ISL118-00032
  • N° de modèle du manufacturier 118-00032
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.115 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câble PEEK sont fabriquées en nylon, avec un style de verrouillage à cliquet en plastique. Elles ont une longueur de 5.7 pouces et une épaisseur de 0.05 pouce. Elles peuvent maintenir un faisceau jusqu'à 1.4 po de diamètre. Les attaches PEEK ont une résistance élevée à la chaleur et peuvent être utilisées à des températures allant de -67F à 464F. Elles offrent une résistance aux produits chimiques, aux acides, aux radiations et à l'abrasion.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle5,70 po
  • Longueur nominale5 45/64 po
  • CouleurBeige
  • Propriétés de l'attache de câbleClassé inflammable, sans halogène
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Diamètre de lot max.1,4 po
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 3/16 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 230 N
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 1 7/16 po
  • Épaisseur 0,05 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande