Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce câble chauffant PSR commercial, autorégulateur et pré-raccordé d'EasyHeat mesure 75 pieds de longueur et est approuvé CSA et cUL pour une utilisation a/ des tuyaux en plastique et métalliques remplis d'eau et pour le dégivrage des toits. Il est doté d'une gaine en élastomère thermoplastique (TPE) résistant à l'eau et d'une prise à trois fils a/ voyant lumineux qui confirme la connexion à une bonne source d'alimentation. C'est 120 volts AC et 375 watts à 50ºF.
Spécifications techniques
ArticleCâbles chauffants PSR
Puissance (W) par pied à 40F50 W
ComprendPrise à trois fils intégrée avec lumière pilote
NormesNorme de sécurité canadienne et CSA, homologué UL
Longueur de câble75 pi
Tension (V)120 V CA
Puissance (W) par câble à 40F375 W
Puissance en watt375 W
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca