!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CBL CHAUFFANT PSR,CSA / CUL,RÉSIST EAU,PRISE À TROIS BROCHES,120 VCA/90 W 50 ° F,18 PI DE LONG,TPE

CBL CHAUFFANT PSR,CSA / CUL,RÉSIST EAU,PRISE À TROIS BROCHES,120 VCA/90 W 50 ° F,18 PI DE LONG,TPE

EASYHEAT

CBL CHAUFFANT PSR,CSA / CUL,RÉSIST EAU,PRISE À TROIS BROCHES,120 VCA/90 W 50 ° F,18 PI DE LONG,TPE close
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
CBL CHAUFFANT PSR,CSA / CUL,RÉSIST EAU,PRISE À TROIS BROCHES,120 VCA/90 W 50 ° F,18 PI DE LONG,TPE

CBL CHAUFFANT PSR,CSA / CUL,RÉSIST EAU,PRISE À TROIS BROCHES,120 VCA/90 W 50 ° F,18 PI DE LONG,TPE

EASYHEAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $191.05 / CHAQUE
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
  • N° article SNLPSR1018
  • N° de modèle du manufacturier PSR1018
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1951
  • Poids à l’expédition 1.415 lb

Informations sur le produit

Ce câble chauffant PSR commercial, autorégulateur et pré-raccordé EasyHeat mesure 18 pieds de longueur et est approuvé CSA et cUL pour une utilisation a/ des tuyaux en plastique et métalliques remplis d'eau et pour le dégivrage des toits. Il est doté d'une gaine en élastomère thermoplastique (TPE) résistant à l'eau et d'une prise à trois fils a/ voyant lumineux qui confirme la connexion à une bonne source d'alimentation. C'est 120 volts AC et 90 watts à 50ºF.

Spécifications techniques

  • ArticleCâbles chauffants PSR
  • Puissance (W) par pied à 40F50 W
  • ComprendPrise à trois fils intégrée avec lumière pilote
  • NormesNorme de sécurité canadienne et CSA, homologué UL
  • Longueur de câble 18 pi
  • Tension (V) 120 V CA
  • Puissance (W) par câble à 40F 90 W
  • Puissance en watt 90 W