!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU DE DISQUE,A296,RÉSERVE D'OR,ADHSF,ANTI-CHARGE,GRAIN 80,6 PO,OXYDE AL,RL 100

ROULEAU DE DISQUE,A296,RÉSERVE D'OR,ADHSF,ANTI-CHARGE,GRAIN 80,6 PO,OXYDE AL,RL 100

NORTON

ROULEAU DE DISQUE,A296,RÉSERVE D'OR,ADHSF,ANTI-CHARGE,GRAIN 80,6 PO,OXYDE AL,RL 100 close
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
ROULEAU DE DISQUE,A296,RÉSERVE D'OR,ADHSF,ANTI-CHARGE,GRAIN 80,6 PO,OXYDE AL,RL 100

ROULEAU DE DISQUE,A296,RÉSERVE D'OR,ADHSF,ANTI-CHARGE,GRAIN 80,6 PO,OXYDE AL,RL 100

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $85.57 / CHAQUE
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
  • N° article NRN66261183815
  • N° de modèle du manufacturier 66261183815
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.83 lb

Informations sur le produit

Cette feuille de ponçage en tissu rouge de la série R243 mesure 11 x 9 po. Cet article a un grain abrasif de qualité moyenne d'oxyde d'aluminium de grain 120 et un support en toile de poids J. Il offre une vitesse de coupe rapide et une finition uniforme sur les métaux.

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau de disque en papier avec adhésif sensible à la pression
  • Matériau abrasifOxyde d'aluminium
  • SérieGold Reserve
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Poids de l'endos B
  • Couleur Jaune
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)