!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS, 480 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, BORNES À VIS, 30 HP, ROUGE

CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS, 480 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, BORNES À VIS, 30 HP, ROUGE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS, 480 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, BORNES À VIS, 30 HP, ROUGE close
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
CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS, 480 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, BORNES À VIS, 30 HP, ROUGE

CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS, 480 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, BORNES À VIS, 30 HP, ROUGE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,240.21 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBLS460R7W
  • N° de modèle du manufacturier HBLS460R7W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs à broche et à manchon
  • Type de brideÀ bride
  • Puissance nominale30 HP
  • Matériau de boîtierPolybutylène-téréphtalate (PBT)
  • Indice de protection NEMA4X
  • Nb de pôles3
  • PhasesTrois
  • EnrobéeOui
  • Pour interrupteursOui
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Orientation de la connexionDroite
  • Mise à la terreMis à la terre
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil2 AWG
  • Taille minimale du fil8 AWG
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion, aux chocs et à l'humidité
  • Courant nominal 60 A
  • Style de mise à la terre CEI
  • Couleur de boîtier Rouge
  • Indice IP IP69K
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 4
  • Service inversé Non
  • Normes Certifié CSA LR280C, fichier E146033, UL CEI 60309-1 CEI 60309-2, homologué UL
  • Tension nominale (V) 480 V CA
  • Type de bouchon Capuchon à ressort
  • Diamètre de face 3,88 po
  • Grade du matériau du boîtier Valox 357
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C
  • Lumière d'indication de puissance Oui
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0