!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LEVIER P/CAISSE ET PALETTE

LEVIER P/CAISSE ET PALETTE

VESTIL

LEVIER P/CAISSE ET PALETTE close
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
LEVIER P/CAISSE ET PALETTE

LEVIER P/CAISSE ET PALETTE

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $400.58 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article VESPLB/S6
  • N° de modèle du manufacturier PLB/S-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 35.33 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManche à levier avec poignée en acier
  • Profondeur de bavette3-1/2"
  • Matériau de manche/poignéeAcier
  • Diamètre de roue5 po
  • Largeur hors tout11-5/8 po
  • Capacité de charge 5 000 lb
  • Largeur de bavette 6"
  • Matériau de bavette Acier
  • Longueur hors tout 72-3/16 po
  • Caractéristiques Arrête biseauté