!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LEVIER AVEC MANCHE DE TOURNEVIS,30 1/4 X 1 2/5 PO,ACÉTATE/AC FORGÉ

LEVIER AVEC MANCHE DE TOURNEVIS,30 1/4 X 1 2/5 PO,ACÉTATE/AC FORGÉ

GRAY TOOLS

LEVIER AVEC MANCHE DE TOURNEVIS,30 1/4 X 1 2/5 PO,ACÉTATE/AC FORGÉ close
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
LEVIER AVEC MANCHE DE TOURNEVIS,30 1/4 X 1 2/5 PO,ACÉTATE/AC FORGÉ

LEVIER AVEC MANCHE DE TOURNEVIS,30 1/4 X 1 2/5 PO,ACÉTATE/AC FORGÉ

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.86 / CHAQUE
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
  • N° article GRT73424
  • N° de modèle du manufacturier 73424
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.263 lb

Informations sur le produit

Ce levier est doté d'une poignée de tournevis en acétate haute visibilité qui résiste à l'huile et aux solvants, offrant une meilleure prise en main et un meilleur contrôle. Il mesure 30 1/4 x 1 2/5 po au total et est fabriqué en AC allié forgé de qualité supérieure avec une finition nickelée résistante à la corrosion.

Spécifications techniques

  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)