!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LEVIER AVEC MANCHE DE TOURNEVIS,LAME NOIRE,30 1/4 X 1 1/4 PO,ACÉTATE/AC FORGÉ

LEVIER AVEC MANCHE DE TOURNEVIS,LAME NOIRE,30 1/4 X 1 1/4 PO,ACÉTATE/AC FORGÉ

GRAY TOOLS

LEVIER AVEC MANCHE DE TOURNEVIS,LAME NOIRE,30 1/4 X 1 1/4 PO,ACÉTATE/AC FORGÉ close
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
LEVIER AVEC MANCHE DE TOURNEVIS,LAME NOIRE,30 1/4 X 1 1/4 PO,ACÉTATE/AC FORGÉ

LEVIER AVEC MANCHE DE TOURNEVIS,LAME NOIRE,30 1/4 X 1 1/4 PO,ACÉTATE/AC FORGÉ

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.86 / CHAQUE
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
  • N° article GRT73524
  • N° de modèle du manufacturier 73524
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce levier est doté d'un manche de tournevis en acétate haute visibilité résistant à l'huile et aux solvants et d'une lame résistante à la corrosion avec une finition en oxyde noir. Il mesure 30 1/4 x 1 1/4 po au total et est fabriqué en AC allié forgé de qualité supérieure traité thermiquement p/une durabilité maximale.

Spécifications techniques

  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)