!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LEVIER CHARIOT A ROU 84PO ACIE/CHEN

LEVIER CHARIOT A ROU 84PO ACIE/CHEN

APPROVED VENDOR

LEVIER CHARIOT A ROU 84PO ACIE/CHEN close
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
LEVIER CHARIOT A ROU 84PO ACIE/CHEN

LEVIER CHARIOT A ROU 84PO ACIE/CHEN

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $594.95 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG3KNA5
  • N° de modèle du manufacturier 3KNA5
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 32.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot à barre à levier
  • Profondeur de bavette3"
  • Matériau de manche/poignéeBois
  • Profil de la bavetteBiseauté
  • CouleurChêne
  • Matériau de roue/bande de roulementAcier
  • Largeur hors tout10-3/4 po
  • CaractéristiquesFer à nez biseauté
  • Capacité de charge 5 000 lb
  • Largeur de bavette 5"
  • Type de bavette Droite
  • Matériau de bavette Fer
  • Comprend une pédale d'assistance Sans pédale d'assistance
  • Longueur hors tout 84 po
  • Roues sur essieu non-marquantes Roues sur essieu non-marquantes