!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LEVIER CAP 5000LB ACIER 72PO

LEVIER CAP 5000LB ACIER 72PO

APPROVED VENDOR

LEVIER CAP 5000LB ACIER 72PO close
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
LEVIER CAP 5000LB ACIER 72PO

LEVIER CAP 5000LB ACIER 72PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $394.49 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM29AK54
  • N° de modèle du manufacturier 29AK54
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 47.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot
  • Profondeur de bavette3-1/2"
  • Matériau de manche/poignéeAcier
  • Matériau de bavetteAcier
  • Diamètre de roue5 po
  • Longueur hors tout72 po
  • Capacité de charge 5 000 lb
  • Largeur de bavette 6"
  • Type de bavette Droite
  • Comprend une pédale d'assistance Avec pédale d'assistance
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Largeur hors tout 10-1/2 po