!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LEVIER BARRE,A/ROUES CAOUTCHOUC,60 PO

LEVIER BARRE,A/ROUES CAOUTCHOUC,60 PO

APPROVED VENDOR

LEVIER BARRE,A/ROUES CAOUTCHOUC,60 PO close
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
LEVIER BARRE,A/ROUES CAOUTCHOUC,60 PO

LEVIER BARRE,A/ROUES CAOUTCHOUC,60 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $536.95 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG4HRG6
  • N° de modèle du manufacturier 4HRG6
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 29.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLevier à barre
  • Matériau de la carcasseBois
  • Largeur de bavette5 po
  • Matériau de manche/poignéeBois
  • Profil de la bavetteBiseauté
  • Finition de la bavetteRevêtement en poudre
  • CouleurBrun, vert
  • Diamètre de roue5 po
  • Type de roue/meuleBande de roulement sur noyau
  • Roulements de roueRouleaux
  • Largeur hors tout10-3/4 po
  • CaractéristiquesRoues en caoutchouc
  • Capacité de charge 3 500 lb
  • Profondeur de bavette 3 po
  • Longueur de manche/poignée 60 po
  • Type de bavette Droite
  • Matériau de bavette Fer
  • Épaisseur de la bavette 1/2 po
  • Comprend une pédale d'assistance Sans pédale d'assistance
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Longueur hors tout 60 po
  • Roues sur essieu non-marquantes Roues sur essieu marquantes
  • Poids 26 lb