!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LEVIER CAP 5000LB ACIER 60PO

LEVIER CAP 5000LB ACIER 60PO

APPROVED VENDOR

LEVIER CAP 5000LB ACIER 60PO close
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
LEVIER CAP 5000LB ACIER 60PO

LEVIER CAP 5000LB ACIER 60PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $367.73 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM29AK53
  • N° de modèle du manufacturier 29AK53
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 42.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot
  • Profondeur de bavette3-1/2"
  • Matériau de manche/poignéeAcier
  • Matériau de bavetteAcier
  • Diamètre de roue5 po
  • Longueur hors tout60 po
  • Capacité de charge 5 000 lb
  • Largeur de bavette 6"
  • Type de bavette Droite
  • Comprend une pédale d'assistance Avec pédale d'assistance
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Largeur hors tout 10-1/2 po