!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, RIGIDES, USAGE GÉNÉRAL, MOUSSE/PUR/PVC/ABS, 24 DB, CSA

OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, RIGIDES, USAGE GÉNÉRAL, MOUSSE/PUR/PVC/ABS, 24 DB, CSA

3M

OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, RIGIDES, USAGE GÉNÉRAL, MOUSSE/PUR/PVC/ABS, 24 DB, CSA close
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
OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, RIGIDES, USAGE GÉNÉRAL, MOUSSE/PUR/PVC/ABS, 24 DB, CSA

OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, RIGIDES, USAGE GÉNÉRAL, MOUSSE/PUR/PVC/ABS, 24 DB, CSA

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.04 / CHAQUE
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
  • N° article PELH7P3E
  • N° de modèle du manufacturier H7P3E
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181902
  • PAGE DU CATALOGUE # 848
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Ces oreillettes rigides Peltor Optime 101, montées sur casque, sont de taille unique et de couleur verte/noire. Ils sont dotés de coussins, de coupelles et de bandes en mousse/polyuréthane/PVC, ABS et acétal/acier inoxydable respectivement. L’indice de réduction du bruit est de 24 décibels et répond à la norme CSA Classe AL avec protection auditive allant jusqu’à 101 décibels. Il y a 10 oreillettes par boîte.

Spécifications techniques

  • ArticleOreillettes
  • Taux de réduction du bruit24 dB
  • Matériau du coussinMousse, polyuréthane, PVC
  • À utiliser avecH-700, X-5000
  • Série101
  • NormesCSA Classe AL
  • Matériau de rubanAcétal, PVC, acier inoxydable
  • CaractéristiquesConception de montage sur casque, code de couleurs aux fins de conformité, coussins d'oreilles remplis de liquide et de mousse
  • Type de protège-oreilles Monté sur casque de sécurité
  • Diélectrique Non
  • Numéro de modèle du fabricant compatible H-700: X-5000
  • Couleur du gobelet Vert
  • Type de protège-oreilles Rigide
  • Numéro de pièce Grainger pour le coussin de remplacement 3NHA1
  • Matériau de la tasse ABS
  • Isolation électrique Non