!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTECTEUR, BORNE DE BATTERIE, AÉROSOL, 0.727.48 ° C, ROUGE FONCÉ, 213 G

PROTECTEUR, BORNE DE BATTERIE, AÉROSOL, 0.727.48 ° C, ROUGE FONCÉ, 213 G

CRC

PROTECTEUR, BORNE DE BATTERIE, AÉROSOL, 0.727.48 ° C, ROUGE FONCÉ, 213 G close
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
PROTECTEUR, BORNE DE BATTERIE, AÉROSOL, 0.727.48 ° C, ROUGE FONCÉ, 213 G

PROTECTEUR, BORNE DE BATTERIE, AÉROSOL, 0.727.48 ° C, ROUGE FONCÉ, 213 G

CRC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.05 / CHAQUE
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
  • N° article CRC75046
  • N° de modèle du manufacturier 75046
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121513
  • PAGE DU CATALOGUE # 440
  • Poids à l’expédition 0.67 lb

Informations sur le produit

Ce protecteur de borne de batterie est présenté dans une bombe aérosol d'unpoids net de 213g et d'unpoint d'éclair supérieur à zéro. Sonpoint d'ébullition est de 48°C et sa gravité spécifique est de 0,727. Il a une couleur visqueuse rouge foncé et protège les connexions des bornes de la batterie de la corrosion, ce qui améliore le démarrage et prolonge la durée de vie de la batterie. Le protecteur forme un revêtement protecteur sans plomb qui sèche rapidement et offre une prote

Spécifications techniques

  • ArticleProtecteur de pile
  • Poids net213 lb
  • InflammabilitéInflammable
  • CouleurLiquide visqueux rouge foncé
  • Poids spécifique0,727
  • Type de contenant Bombe
  • Point d'ébullition 48 ?C
  • Application (nettoyants) Équipement/machinerie, parcs de véhicules/applications automobiles
  • Point d'éclair Greater Than0 ?
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)