Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet étui à air de protection noir comprend de la mousse en polyuréthane. Il est fait de résine NK-7 solide mais légère. Il est doté d'un joint torique étanche à l'air et à l'eau ainsi que d'une poignée pliable à prise souple. Ses dimensions extérieures globales sont de 32 1/2 de longueur x 21 de largeur x 12 19/64 pouces de profondeur. Il y a deux roues.
Spécifications techniques
ArticleValise protectrice
CouleurNoir
Longueur intérieure29 po
Profondeur de couvercle2,1 po
Nombre de loquets5
Profondeur hors tout12-19/64 po
Largeur hors tout21 po
Matériau de la moussePolyuréthane
Nb de poignées2
Profondeur du fond8,5 po
Profondeur intérieure10,6 po
Largeur intérieure18 po
MatériauRésine légère NK-7
Nb de roues2
Longueur hors tout32-1/2 po
NormesATA 300 (essai de choc), ASTM D4169 (essais de chute de pluie, de vibration et de chute), Mil-STD-810F (essai d'immersion), IP 67 (essais d'indice de protection-poussière et immersion), répond aux normes aériennes pour bagages à main
Nombre de compartimentsDivers
Nombre de trous de cadenas2
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca