!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VALSE PRTCTRCE,LO25-19/32PO,LA20PO,JN

VALSE PRTCTRCE,LO25-19/32PO,LA20PO,JN

NANUK CASES

VALSE PRTCTRCE,LO25-19/32PO,LA20PO,JN close
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
VALSE PRTCTRCE,LO25-19/32PO,LA20PO,JN

VALSE PRTCTRCE,LO25-19/32PO,LA20PO,JN

NANUK CASES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $694.83 / CHAQUE
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
  • N° article PTS960-1004
  • N° de modèle du manufacturier 960S-010YL-0A0
  • N° de classification normalisée des produits et services 53121705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleValise protectrice
  • CouleurJaune
  • Longueur intérieure22 po
  • Profondeur de couvercle2,1 po
  • Nombre de loquets4
  • Profondeur hors tout14-1/2 po
  • Largeur hors tout20 po
  • Poids22,6 lb
  • MobilitéMobile
  • Nombre de trous de cadenas2
  • Capacité de volume2,79 pi³
  • Profondeur du fond 10,8 po
  • Profondeur intérieure 12,9 po
  • Largeur intérieure 17 po
  • Matériau Résine légère NK-7
  • Nb de roues 2
  • Longueur hors tout 25-19/32 po
  • Normes ATA 300 (essai de choc), ASTM D4169 (essais de chute de pluie, de vibration et de chute), Mil-STD-810F (essai d'immersion), IP 67 (essais d'indice de protection-poussière et immersion), répond aux normes aériennes pour bagages à main
  • Matériau de la mousse Polyuréthane
  • Nombre de compartiments Divers
  • Empilable Oui
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)