Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet étui de protection mesure 25 19/32 de longueur x 20 de largeur x 14 1/2 pouces de profondeur. Il est livré avec une poignée télescopique pliable à prise souple et deux roues. Il est fait d'une résine NK-7 légère. Il a un joint torique étanche à l'eau et à l'air.
Spécifications techniques
ArticleValise protectrice
CouleurJaune
Longueur intérieure22 po
Profondeur de couvercle2,1 po
Nombre de loquets4
Profondeur hors tout14-1/2 po
Largeur hors tout20 po
Matériau de la moussePolyuréthane
Nb de poignées2
Profondeur du fond10,8 po
Profondeur intérieure12,9 po
Largeur intérieure17 po
MatériauRésine légère NK-7
Nb de roues2
Longueur hors tout25-19/32 po
NormesATA 300 (essai de choc), ASTM D4169 (essais de chute de pluie, de vibration et de chute), Mil-STD-810F (essai d'immersion), IP 67 (essais d'indice de protection-poussière et immersion), répond aux normes aériennes pour bagages à main
Nombre de compartiments1
Nombre de trous de cadenas2
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca