Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet étui à air de protection orange est livré avec deux roues et comprend des séparateurs rembourrés. Il répond aux réglementations des compagnies aériennes sur les bagages à main. Il est livré avec une poignée rétractable à deux étages et à prise souple et mesure 22 longueur x 14 largeur x 9 pouces de profondeur. Ce boîtier est fabriqué en résine NK-7 robuste et comprend un joint torique étanche à l'eau et à l'air.
Spécifications techniques
ArticleValise protectrice
CouleurOrange
Longueur intérieure20,5 po
Profondeur de couvercle2,1 po
Nombre de loquets2
Profondeur hors tout9 po
Largeur hors tout14 po
Matériau de la moussePolyuréthane
Nb de poignées2
Profondeur du fond5,4 po
Profondeur intérieure7,5 po
Largeur intérieure11,3 po
MatériauRésine légère NK-7
Nb de roues2
Longueur hors tout22 po
NormesATA 300 (essai de choc), ASTM D4169 (essais de chute de pluie, de vibration et de chute), Mil-STD-810F (essai d'immersion), IP 67 (essais d'indice de protection-poussière et immersion), répond aux normes aériennes pour bagages à main
Nombre de compartiments16
Nombre de trous de cadenas2
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca