!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VALSE PRTCT,LO22-51/64PO,LA18-19/64PO,NR

VALSE PRTCT,LO22-51/64PO,LA18-19/64PO,NR

NANUK CASES

VALSE PRTCT,LO22-51/64PO,LA18-19/64PO,NR close
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
VALSE PRTCT,LO22-51/64PO,LA18-19/64PO,NR

VALSE PRTCT,LO22-51/64PO,LA18-19/64PO,NR

NANUK CASES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $639.77 / CHAQUE
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
  • N° article PTS950-1001
  • N° de modèle du manufacturier 950S-010BK-0A0
  • N° de classification normalisée des produits et services 53121705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleValise protectrice
  • CouleurNoir
  • Longueur intérieure20,5 po
  • Profondeur de couvercle2,1 po
  • Nombre de loquets2
  • Profondeur hors tout11-45/64 po
  • Largeur hors tout18-19/64 po
  • Poids17,2 lb
  • MobilitéMobile
  • Nombre de trous de cadenas2
  • Capacité de volume1,83 pi³
  • Profondeur du fond 8 po
  • Profondeur intérieure 10,1 po
  • Largeur intérieure 15,3 po
  • Matériau Résine légère NK-7
  • Nb de roues 2
  • Longueur hors tout 22-51/64 po
  • Normes ATA 300 (essai de choc), ASTM D4169 (essais de chute de pluie, de vibration et de chute), Mil-STD-810F (essai d'immersion), IP 67 (essais d'indice de protection-poussière et immersion), répond aux normes aériennes pour bagages à main
  • Matériau de la mousse Polyuréthane
  • Nombre de compartiments Divers
  • Empilable Oui
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)