Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet étui de protection mesure 12 19/32 de longueur x 49 de largeur x 4 19/64 pouces de profondeur. Il est fait d'une résine NK-7 légère. L'étui a une poignée de type pliable à prise souple et répond aux normes de bagages à main des compagnies aériennes.
Spécifications techniques
ArticleValise protectrice
CouleurNoir
Longueur intérieure11,44 po
Profondeur de couvercle1,31 po
Nombre de loquets2
Profondeur hors tout4-19/648 po
Largeur hors tout49 po
Matériau de la moussePolyuréthane
Nb de poignées1
Profondeur du fond2,37 po
Profondeur intérieure3,6 po
Largeur intérieure7 po
MatériauRésine légère NK-7
Nb de roues0
Longueur hors tout12-19/324 po
NormesATA 300 (essai de choc), ASTM D4169 (essais de chute de pluie, de vibration et de chute), Mil-STD-810F (essai d'immersion), IP 67 (essais d'indice de protection-poussière et immersion), répond aux normes aériennes pour bagages à main
Nombre de compartiments1
Nombre de trous de cadenas2
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca