!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VALSE PRTCTRC,LO12-1/2PO,LA10-4/32PO,ORG

VALSE PRTCTRC,LO12-1/2PO,LA10-4/32PO,ORG

NANUK CASES

VALSE PRTCTRC,LO12-1/2PO,LA10-4/32PO,ORG close
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
VALSE PRTCTRC,LO12-1/2PO,LA10-4/32PO,ORG

VALSE PRTCTRC,LO12-1/2PO,LA10-4/32PO,ORG

NANUK CASES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $134.86 / CHAQUE
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
  • N° article PTS905-1003
  • N° de modèle du manufacturier 905S-010OR-0A0
  • N° de classification normalisée des produits et services 53121705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleValise de protection
  • CouleurOrange
  • Longueur intérieure9,4 po
  • Profondeur de couvercle1,4 po
  • Nombre de loquets2
  • Profondeur hors tout6 po
  • Largeur hors tout10-4/32 po
  • Poids3,5 lb
  • MobilitéFixe
  • Nombre de trous de cadenas2
  • Capacité de volume0,22 pi³
  • Profondeur du fond 4,1 po
  • Profondeur intérieure 5,5 po
  • Largeur intérieure 7,4 po
  • Matériau Résine légère NK-7
  • Nb de roues 0
  • Longueur hors tout 12-1/2 po
  • Normes ATA 300 (essai de choc), ASTM D4169 (essais de chute de pluie, de vibration et de chute), Mil-STD-810F (essai d'immersion), IP 67 (essais d'indice de protection-poussière et immersion), répond aux normes aériennes pour bagages à main
  • Matériau de la mousse Polyuréthane
  • Nombre de compartiments Divers
  • Empilable Oui
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)