!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLAQUE PROTECTRICE FLEXVIEW 10/PAQU

PLAQUE PROTECTRICE FLEXVIEW 10/PAQU

3M

PLAQUE PROTECTRICE FLEXVIEW 10/PAQU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
PLAQUE PROTECTRICE FLEXVIEW 10/PAQU

PLAQUE PROTECTRICE FLEXVIEW 10/PAQU

3M

Prix en liquidation :
$41.40 / PAQUET de 10

Votre prix : 165,59 $ / PAQUET de 10

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMM70-0712-7471-9
  • N° de modèle du manufacturier 70-0712-7471-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.52 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePlaque de protection de rechange
  • Compatible avec numéro d'article Grainger2FRC4
  • Compatible avec sérieSérie 9000, système FlexView
  • ComprendPlaque de protection de rechange
  • NormesANSI Z87.1-2010
  • Compatible avec marque Speedglas
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant 04-0012-15, 04-0012-15SW, 04-0016-15, 04-0016-15SW
  • À utiliser avec Casques de soudage de la série 9000
  • Matériau Polycarbonate
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande