!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CBL DE PROTECTION ANTIGEL ADKS,CSA / CUL,RÉSIST HUM,120 VCA/105 W/0,9 A 40 ° F,15 PI DE LONG,PVC

CBL DE PROTECTION ANTIGEL ADKS,CSA / CUL,RÉSIST HUM,120 VCA/105 W/0,9 A 40 ° F,15 PI DE LONG,PVC

EASYHEAT

CBL DE PROTECTION ANTIGEL ADKS,CSA / CUL,RÉSIST HUM,120 VCA/105 W/0,9 A 40 ° F,15 PI DE LONG,PVC close
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
CBL DE PROTECTION ANTIGEL ADKS,CSA / CUL,RÉSIST HUM,120 VCA/105 W/0,9 A 40 ° F,15 PI DE LONG,PVC

CBL DE PROTECTION ANTIGEL ADKS,CSA / CUL,RÉSIST HUM,120 VCA/105 W/0,9 A 40 ° F,15 PI DE LONG,PVC

EASYHEAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.52 / CHAQUE
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
  • N° article SNLAHB115
  • N° de modèle du manufacturier AHB115
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201518
  • PAGE DU CATALOGUE # 1951
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Ce câble de protection contre le gel ADKS mesure 15 pieds de long et est approuvé CSA et cUL pour tous les types de tuyaux en métal et en plastique, y compris l'ABS, le CPVC et le polybutylène. Il est doté d'une isolation intérieure en PVC robuste et d'une tresse de masse continue pour plus de sécurité et résiste aux intempéries et à l'humidité. Il a un cordon et une prise à trois fils mis à la terre et est de 120 volts CA, 105 watts et 0,9 ampère à 40ºF.

Spécifications techniques

  • ArticleCâble de protection
  • Pour une utilisation extérieureIntérieur/extérieur
  • Tension (V)120 V CA
  • Ampères par câble à 40F0,9 A
  • NormesNorme de sécurité canadienne et CSA, homologué UL
  • Longueur de câble 15 pi
  • Puissance (W) par pied à 40F 7 W
  • Puissance (W) par câble à 40F 105 W
  • À utiliser avec Conduites en plastique et en métal remplies d'eau
  • Puissance en watt 105 W
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)