Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce câble de protection contre le gel ADKS mesure 12 pieds de long et est approuvé CSA et cUL pour tous les types de tuyaux en métal et en plastique, y compris l'ABS, le CPVC et le polybutylène. Il est doté d'une isolation intérieure en PVC robuste et d'une tresse de masse continue pour plus de sécurité et résiste aux intempéries et à l'humidité. Il a un cordon et une prise à trois fils mis à la terre et est de 120 volts CA, 84 watts et 0,7 ampère à 40ºF.
Spécifications techniques
ArticleCâble de protection
Pour une utilisation extérieureIntérieur/extérieur
Tension (V)120 V CA
Ampères par câble à 40F0,7 A
NormesNorme de sécurité canadienne et CSA, homologué UL
Longueur de câble12 pi
Puissance (W) par pied à 40F7 W
Puissance (W) par câble à 40F84 W
À utiliser avecConduites en plastique et en métal remplies d'eau
Puissance en watt84 W
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca