!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉTUI PROT,ÉQUIP,PAS DE MOUSSE,CAP DE CHARGE 250 LB,NOIR,51 3/64 X 27 35/64 PO,COPOLYMÈRE PP

ÉTUI PROT,ÉQUIP,PAS DE MOUSSE,CAP DE CHARGE 250 LB,NOIR,51 3/64 X 27 35/64 PO,COPOLYMÈRE PP

PELICAN

ÉTUI PROT,ÉQUIP,PAS DE MOUSSE,CAP DE CHARGE 250 LB,NOIR,51 3/64 X 27 35/64 PO,COPOLYMÈRE PP close
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
ÉTUI PROT,ÉQUIP,PAS DE MOUSSE,CAP DE CHARGE 250 LB,NOIR,51 3/64 X 27 35/64 PO,COPOLYMÈRE PP

ÉTUI PROT,ÉQUIP,PAS DE MOUSSE,CAP DE CHARGE 250 LB,NOIR,51 3/64 X 27 35/64 PO,COPOLYMÈRE PP

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.78 / CHAQUE
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
  • N° article PLC1120BK
  • N° de modèle du manufacturier 1120
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.53 lb

Informations sur le produit

Cette mallette de protection d'équipement noire sans mousse est fabriquée en polypropylène copolymère résistant. Il mesure 51 3/64 x 27 35/64 pouces. Le boîtier a une capacité de volume de 11,72 pieds cubes et une capacité de charge de 250 livres. Il pèse 1,43 livres.

Spécifications techniques

  • ArticleCoffre protecteur pour équipements
  • CouleurNoir
  • Longueur intérieure47-37/64 po
  • Profondeur de couvercle0,50 po
  • Longueur hors tout51-3/64 po
  • NormesIP55
  • Capacité de volume11,72 pi³
  • Profondeur du fond 2,56 po
  • Profondeur intérieure 17-11/16 po
  • Largeur intérieure 24-5/64 po
  • Matériau Copolymère de polypropylène
  • Largeur hors tout 27-35/64 po
  • Poids 1,43 lb