!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ACCOUPLEMENT A/BUTEE, CUIVRE,200 PSI

ACCOUPLEMENT A/BUTEE, CUIVRE,200 PSI

VIEGA PROPRESS

ACCOUPLEMENT A/BUTEE, CUIVRE,200 PSI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ACCOUPLEMENT A/BUTEE, CUIVRE,200 PSI

ACCOUPLEMENT A/BUTEE, CUIVRE,200 PSI

VIEGA PROPRESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $294.00 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG38C199
  • N° de modèle du manufacturier 20695
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121617
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéducteur
  • Type de raccordement du côté A du raccordAjustement pressé
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord2 1/2 po
  • Matériau de raccordCuivre
  • Déplacement/course, 1ere étage200 lb/po²
  • Application Eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord Ajustement pressé
  • Taille de tube en cuivre côté B du raccord 1 1/2 po
  • Matériel de joint torique FKM
  • Normes 13D et 13R : applications de gicleurs d'incendie, NEC : numéro d'enregistrement canadien, CSA International : Association canadienne de normalisation, FM : FM Global, IAPMO : code uniforme de plomberie, ICC : code international de plomberie, NFPA 13, NSF/ANSI 372 : composants du système d'eau potable - teneur en plomb, NSF/ANSI 61 : composants du système d'eau potable - effets sur la santé, PHCC : code national standard de plomberie, UL : laboratoires des assureurs du Canada
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande