!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR XL : CUIVRE, AJUSTEMENT PAR PRESSION X FNPT, EN TAILLE DE TUBE DE CUIVRE 4 PO, TAILLE DE TUYAU 4 PO

ADAPTATEUR XL : CUIVRE, AJUSTEMENT PAR PRESSION X FNPT, EN TAILLE DE TUBE DE CUIVRE 4 PO, TAILLE DE TUYAU 4 PO

VIEGA PROPRESS

ADAPTATEUR XL : CUIVRE, AJUSTEMENT PAR PRESSION X FNPT, EN TAILLE DE TUBE DE CUIVRE 4 PO, TAILLE DE TUYAU 4 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ADAPTATEUR XL : CUIVRE, AJUSTEMENT PAR PRESSION X FNPT, EN TAILLE DE TUBE DE CUIVRE 4 PO, TAILLE DE TUYAU 4 PO

ADAPTATEUR XL : CUIVRE, AJUSTEMENT PAR PRESSION X FNPT, EN TAILLE DE TUBE DE CUIVRE 4 PO, TAILLE DE TUYAU 4 PO

VIEGA PROPRESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $718.46 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4RCK2
  • N° de modèle du manufacturier 20839
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.34 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Type de raccordement du côté A du raccordAjustement pressé
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord4 po
  • Taille du tube côté B du raccord4 po
  • Longueur hors tout5 9/16 po
  • NormesASTM B75, ASTM B88
  • Application Eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord FNPT
  • Matériau de raccord Cuivre
  • Matériel de joint torique EPDM
  • Températures de service max. 250 degrés F
  • Température minimale de service 0 degrés F
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande