!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE 1/2 X 1/2 X 1 PO CUIVRE 200 PSI

TE 1/2 X 1/2 X 1 PO CUIVRE 200 PSI

VIEGA PROPRESS

TE 1/2 X 1/2 X 1 PO CUIVRE 200 PSI close
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
TE 1/2 X 1/2 X 1 PO CUIVRE 200 PSI

TE 1/2 X 1/2 X 1 PO CUIVRE 200 PSI

VIEGA PROPRESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 38,75 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 193,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG1RPZ6
  • N° de modèle du manufacturier 15493
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # 1756
  • Poids à l’expédition 1.62 lb

Spécifications techniques

  • Article
  • Type de raccordement du côté A du raccordAjustement pressé
  • Type de raccordement du côté C du raccordAjustement pressé
  • Taille de tube en cuivre côté B du raccord1/2 po
  • Matériau de raccordCuivre
  • Forme spécifique du raccord de tuyauTé de réduction
  • Températures de service max.250 degrés F
  • Température minimale de service0 degrés F
  • Application Eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord Ajustement pressé
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord 1/2 po
  • Taille de tube en cuivre côté C du raccord 1 po
  • Matériel de joint torique EPDM
  • Longueur hors tout 3 11/16 po
  • Normes NSF, UL, IAPMO, CSA, ABS
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)