!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON, CUIVRE, AJUSTEMENT PRESSÉ, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO, JOINT TORIQUE EPDM

CAPUCHON, CUIVRE, AJUSTEMENT PRESSÉ, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO, JOINT TORIQUE EPDM

VIEGA PROPRESS

CAPUCHON, CUIVRE, AJUSTEMENT PRESSÉ, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO, JOINT TORIQUE EPDM close
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
CAPUCHON, CUIVRE, AJUSTEMENT PRESSÉ, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO, JOINT TORIQUE EPDM

CAPUCHON, CUIVRE, AJUSTEMENT PRESSÉ, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO, JOINT TORIQUE EPDM

VIEGA PROPRESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.72 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1RPE9
  • N° de modèle du manufacturier 77712
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # 1756
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon
  • Taille du tube en cuivre compatible1/2 po
  • Matériau de raccordCuivre
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCapuchon
  • Températures de service max.250 degrés F
  • Température minimale de service0 degrés F
  • Application Eau potable
  • Type de connexion du raccord de tuyau Ajustement pressé
  • Matériel de joint torique EPDM
  • Longueur hors tout 15/16 po
  • Normes NEC : Numéro d'enregistrement canadien, CSA International : Association canadienne de normalisation, FM : FM Global, IAPMO : Code uniforme de plomberie, ICC : Code international de plomberie, NFPA 13, 13D et 13R : Applications de gicleurs d'incendie, NSF/ANSI 61 : Composants du système d'eau potable - effets sur la santé, NSF/ANSI 372 : Composants du système d'eau potable - teneur en plomb, PHCC : Code national standard de plomberie, UL : Laboratoires des assureurs
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)