!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTEUR PROPRESS,3/4 PO X 1/2 PO

ADAPTEUR PROPRESS,3/4 PO X 1/2 PO

VIEGA PROPRESS

ADAPTEUR PROPRESS,3/4 PO X 1/2 PO close
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
ADAPTEUR PROPRESS,3/4 PO X 1/2 PO

ADAPTEUR PROPRESS,3/4 PO X 1/2 PO

VIEGA PROPRESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 38,27 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 191,35 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG5UMG3
  • N° de modèle du manufacturier 79440
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # 1757
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Type de raccordement du côté A du raccordFTG
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord3/4 po
  • Taille du tube côté B du raccord1/2 po
  • Longueur hors tout1 25/32 po
  • NormesNSF Annex G, code UP, CSA, CA AB 1953, Vermont Act 193, ASME B 16.18, ASME B 16.22
  • Application Eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord FNPT
  • Matériau de raccord Bronze
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur droit
  • Températures de service max. 250 degrés F
  • Température minimale de service 0 degrés F
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)