!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR : BRONZE, FTG X FILETAGE FNPT, EN TAILLE DE TUBE DE CUIVRE 1 PO, TAILLE DE TUYAU 1 PO

ADAPTATEUR : BRONZE, FTG X FILETAGE FNPT, EN TAILLE DE TUBE DE CUIVRE 1 PO, TAILLE DE TUYAU 1 PO

VIEGA PROPRESS

ADAPTATEUR : BRONZE, FTG X FILETAGE FNPT, EN TAILLE DE TUBE DE CUIVRE 1 PO, TAILLE DE TUYAU 1 PO close
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
ADAPTATEUR : BRONZE, FTG X FILETAGE FNPT, EN TAILLE DE TUBE DE CUIVRE 1 PO, TAILLE DE TUYAU 1 PO

ADAPTATEUR : BRONZE, FTG X FILETAGE FNPT, EN TAILLE DE TUBE DE CUIVRE 1 PO, TAILLE DE TUYAU 1 PO

VIEGA PROPRESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.98 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5UMG5
  • N° de modèle du manufacturier 79450
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # 1757
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Type de raccordement du côté A du raccordFTG
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord1 po
  • Taille du tube côté B du raccord1 po
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
  • Températures de service max.250 degrés F
  • Température minimale de service0 degrés F
  • Application Eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord FNPT
  • Matériau de raccord Bronze
  • Matériel de joint torique EPDM
  • Longueur hors tout 2 po
  • Normes Approbation de type ABS, NEC, CRN 0A14541.5 A/B/C, CSA, CSA MSE-13, FM classe 1920, IAPMO, IAPMO PS 117, ICC, ICC-ES PMG-1037, NFPA 13, NFPA 13D, NFPA 13R, NSF/ANSI 372, NSF/ANSI 61, PHCC, UL, ULC/ORD 213
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)