!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR PROPRESS, 1/2 PO X 3/8 PO

ADAPTATEUR PROPRESS, 1/2 PO X 3/8 PO

VIEGA PROPRESS

ADAPTATEUR PROPRESS, 1/2 PO X 3/8 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ADAPTATEUR PROPRESS, 1/2 PO X 3/8 PO

ADAPTATEUR PROPRESS, 1/2 PO X 3/8 PO

VIEGA PROPRESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,03 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 110,15 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5UMF0
  • N° de modèle du manufacturier 79375
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Type de raccordement du côté A du raccordFTG
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord1/2 po
  • Taille du tube côté B du raccord3/8 po
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
  • Températures de service max.250 degrés F
  • Température minimale de service0 degrés F
  • Application Eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord MNPT
  • Matériau de raccord Bronze
  • Matériel de joint torique EPDM
  • Longueur hors tout 1 3/4 po
  • Normes Approbation de type ABS, NEC, CRN 0A14541.5 A/B/C, CSA, CSA MSE-13, FM classe 1920, IAPMO, IAPMO PS 117, ICC, ICC-ES PMG-1037, NFPA 13, NFPA 13D, NFPA 13R, NSF/ANSI 372, NSF/ANSI 61, PHCC, UL, ULC/ORD 213
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande