!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTEUR PROPRESS,1 1/4 PO X 1 1/4 PO

ADAPTEUR PROPRESS,1 1/4 PO X 1 1/4 PO

VIEGA PROPRESS

ADAPTEUR PROPRESS,1 1/4 PO X 1 1/4 PO close
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
ADAPTEUR PROPRESS,1 1/4 PO X 1 1/4 PO

ADAPTEUR PROPRESS,1 1/4 PO X 1 1/4 PO

VIEGA PROPRESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.34 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5UME4
  • N° de modèle du manufacturier 79350
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # 1757
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Type de raccordement du côté A du raccordAjustement pressé
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord1 1/4 po
  • Taille du tube côté B du raccord1 1/4 po
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
  • Températures de service max.250 degrés F
  • Température minimale de service0 degrés F
  • Application Eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord FNPT
  • Matériau de raccord Bronze
  • Matériel de joint torique EPDM
  • Longueur hors tout 2 1/16 po
  • Normes ASTM B75, ASTM B88
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)