!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE 90 DEGRÉS : CUIVRE, AJUSTEMENT PRESSÉ X AJUSTEMENT PRESSÉ, TAILLE DE TUBE EN CUIVRE 1 PO X 1 PO

COUDE 90 DEGRÉS : CUIVRE, AJUSTEMENT PRESSÉ X AJUSTEMENT PRESSÉ, TAILLE DE TUBE EN CUIVRE 1 PO X 1 PO

VIEGA PROPRESS

COUDE 90 DEGRÉS : CUIVRE, AJUSTEMENT PRESSÉ X AJUSTEMENT PRESSÉ, TAILLE DE TUBE EN CUIVRE 1 PO X 1 PO close
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
COUDE 90 DEGRÉS : CUIVRE, AJUSTEMENT PRESSÉ X AJUSTEMENT PRESSÉ, TAILLE DE TUBE EN CUIVRE 1 PO X 1 PO

COUDE 90 DEGRÉS : CUIVRE, AJUSTEMENT PRESSÉ X AJUSTEMENT PRESSÉ, TAILLE DE TUBE EN CUIVRE 1 PO X 1 PO

VIEGA PROPRESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.07 / CHAQUE
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
  • N° article WWG48RH54
  • N° de modèle du manufacturier 77027
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142110
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Type de raccordement du côté A du raccordAjustement pressé
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord1 po
  • Matériau de raccordCuivre
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 90 Degrees
  • Températures de service max.250 degrés F
  • Température minimale de service0 degrés F
  • Application Eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord Ajustement pressé
  • Taille de tube en cuivre côté B du raccord 1 po
  • Matériel de joint torique EPDM
  • Déplacement/course, 1ere étage 200 lb/po²
  • Normes ASTM B75, ASTM B88
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)