!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HELICE,DIA 22 PO,INCLINAISON 30 DEGRES

HELICE,DIA 22 PO,INCLINAISON 30 DEGRES

REVCOR

HELICE,DIA 22 PO,INCLINAISON 30 DEGRES close
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
HELICE,DIA 22 PO,INCLINAISON 30 DEGRES

HELICE,DIA 22 PO,INCLINAISON 30 DEGRES

REVCOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $233.82 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4DLP9
  • N° de modèle du manufacturier ZS2203-30 L
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleHélice de remplacement
  • Diamètre d'alésage (po)1/2 po
  • HP min.1/6 hp
  • Pas (deg)30 degrés
  • Nb de lames3
  • CroisillonsGalvanisé
  • Diamètre d'hélice (po) 22 po
  • pi³/min avec PS de 0,150 po 2,982 cfm
  • Régime max. (tr/min) 1 140 tr/min
  • Rotation SAH
  • Matériau de propulseur Aluminium
  • À utiliser avec Condenseurs de climatisation, pompes à chaleur, échangeurs de chaleur et aérothermes