!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROPULSEUR 18PO. DIA 23 DEG LANCE

PROPULSEUR 18PO. DIA 23 DEG LANCE

REVCOR

PROPULSEUR 18PO. DIA 23 DEG LANCE close
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
PROPULSEUR 18PO. DIA 23 DEG LANCE

PROPULSEUR 18PO. DIA 23 DEG LANCE

REVCOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $86.41 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2RAH4
  • N° de modèle du manufacturier T1803-23 L
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1868
  • Poids à l’expédition 1.82 lb

Spécifications techniques

  • ArticleHélice de remplacement, sans moyeu
  • pi³/min avec PS de 0,000 po2 482 pi³/min
  • HP min.1/6 hp
  • Pas (deg)23 Degrees
  • Nb de lames3
  • CroisillonsGalvalume
  • Exigence(s)Moyeu hexagonal interchangeable 2A563 ou 2A564 ou 2A565
  • Diamètre d'hélice (po) 18 po
  • pi³/min avec PS de 0,300 po 1,496 cfm
  • Régime max. (tr/min) 1 140 tr/min
  • Rotation SAH
  • Matériau de propulseur Aluminium
  • À utiliser avec Condenseurs de climatisation, pompes à chaleur, échangeurs de chaleur et aérothermes